- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ryobi サンダーのおすすめ人気ランキング
ryobi サンダーのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新91件の「ryobi サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ ディスクグラインダー」、「サンダー」、「充電式 ベルトサンダー」などの商品も取り扱っております。
●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです
●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています
●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です)
●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です
用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
91×185
回転数(min-1[r.p.m])
11000
電流(A)
2.3
質量(kg)
1.3
●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです
●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です)
●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です
●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業
付属品
木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1
材質
ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC
質量(kg)
0.92
電流(A)
1.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
170
回転数(min-1[r.p.m])
12000
コード長さ(m)
2.5
型番
AS550M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×128×132
電源(単相/V)
100
パッド寸法(mm)
74×106
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:75×140。マジック式:75×107
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
パット寸法(mm)
75×105
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
12000
取扱説明書
(0.65MB)
振動3軸合成値(m/s2)
4.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです
●操作性の良い低重心ボディです
●集じん機能接続用のノズル付きです
●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです
●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
用途木材・非鉄金属の表面仕上げ
ペーパー寸法(mm)
(クランプ式)75×140
パット寸法(mm)
75×105
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
1.1
消費電力(W)
100
コード長さ(m)
2
付属品
木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1
質量(kg)
0.76
材質
ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC
型番
S-5000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×121×130
電源(単相/V)
100
パッド寸法(mm)
74×106
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
10000
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き
ペーパー径(Φmm)
125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
電源(V)
単相100
定格電流(A)
3.3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
付属品
ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1
長さ(mm)
226
幅(mm)
123
質量(kg)
1.5
色
赤
高さ(mm)
151
タイプ
サンダポリッシャー(AC式)
回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×123×151
パッド径(Φmm)
123
商品タイプ
サンダポリッシャー(AC式)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです
●操作性の良い低重心ボディです
●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です)
●クリーンな作業の集じん機能付きです
●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業
パット寸法(mm)
75×105
ペーパー寸法(mm)
75×140(クランプ式)。75×107(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
1.1
消費電力(W)
100
質量(kg)
0.76
コード長さ(m)
2
付属品
木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1
カーボンブラシ呼び番号
608CV
絶縁方式
二重絶縁
振動3軸合成値(m/s2)
5.2
保証期間
1年
材質
ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC
型番
AS555M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×119×130
電源(単相/V)
100
パッド寸法(mm)
75×105
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
10000
取扱説明書
(0.68MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです
●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です
●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です
●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます
●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取り
ディスク径(Φmm)
150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)
(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ディスク)2800/3400
電源(V)
単相100
定格電流(A)(50/60Hz)
5.2/4.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
付属品
エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2
質量(kg)
17
材質
モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム
電流(A)
(50Hz)5.2・(60Hz)4.7
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)2800・(60Hz)3400
型番
BDS-1010
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×290×450
電源(単相/V)
100
ベルト速度(m/s)
7.2(50Hz)・8.7(60Hz)
ベルト寸法(mm)
10×915
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
(50Hz)2800・(60Hz)3400
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです。握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです。鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。防じん性に優れたラビリンス構造です。上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断
仕様
砥石径100mm/最大出力980W
付属品
カニ目スパナ×1
電圧(V)
100
消費電力(W)
730
回転数(min-1[r.p.m])
12000
最大出力(W)
980
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
279×117×88
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
1.5
型番
AG111
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
52
握り径(Φmm)
52
カーボンブラシ呼び番号
608LR
保証期間
1年間
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min-1[回/分])
12000
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
279×117×88
取扱説明書
(1.25MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです
●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます
●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です
●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です
●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です
用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業
付属品
木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1
材質
ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC
質量(kg)
1.7
電流(A)
2.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
220
回転数(min-1[r.p.m])
11500
コード長さ(m)
2.5
型番
AS815M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93×160×248
電源(単相/V)
100
パッド寸法(mm)
93×185
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:93×228、マジック式:94×186
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
パット寸法(mm)
93×185
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
11500
取扱説明書
(0.83MB)
振動3軸合成値(m/s2)
6.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
従来タイプ
適合機種
S-801M・S-801S
寸法(mm)
93×185
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途木工用
適合本体
S-550M、S-555M、S-5000
砥粒
AA
適合機種
NS-350M・S-555M・S-5000・CJ-250・MJ-50・MS-30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです
●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です
●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです
●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています
●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です
●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨
バッテリー容量(mAh)
2500
充電時間(分)
102
ベルト寸法(mm)
10×330
ベルト速度(m/s)
6~7
バッテリー
リチウムイオン
質量(kg)
1.2(電池パック装着時)
付属品
電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1
材質
ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄
電源(V)
DC10.8
回転数(min-1[r.p.m])
5000~5800
型番
BBY-1110L2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×85×470
電源タイプ
充電式
回転数(min-1[回/分])
5000~5800
適合バッテリー
B-1115L/B-1125L
取扱説明書
(0.99MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
サンダー用のサンディングペーパーです。粒度150番手のペーパー6枚組です。
用途木材・金属・プラスチックなどの表面研磨。
入数(枚)
6
1パック
¥499
税込¥549
3日以内出荷
用途サンディングペーパーを集じん用穴あきペーパーに加工
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
サンダー用のサンディングペーパーです。粒度80番手のペーパー6枚組です。
用途木材・金属・プラスチックなどの表面研磨。
入数(枚)
6
1パック
¥499
税込¥549
3日以内出荷
サンダー用のサンディングペーパーです。粒度100番手のペーパー6枚組です。
用途木材・金属・プラスチックなどの表面研磨。
入数(枚)
6
1パック
¥499
税込¥549
3日以内出荷